Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Trafo 230//12 V 40 VA ipari Telemechanic IP20 G17214 - ABL6TS04J

MásolásMásolás
Schneider - Trafo 230//12 V  40 VA ipari Telemechanic IP20 G17214

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 230-400 V

  • Szekunder feszültség 1 - 12-12 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 40 VA

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110880243

Sonepar cikkszám

G17214

Gyártói cikkszám

ABL6TS04J

Gyártói típuskód

ABL6TS04J

1. primerfeszültség:

230-400 V

Szekunder feszültség 1:

12-12 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Névleges látszólagos teljesítmény:

40 VA

Védettség:

IP20

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

385-415 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Szélesség:

78 mm

Mélység:

68 mm

Magasság:

90 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

12.13 %

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 230//12 V 40 VA ipari Telemechanic