Schneider - Trafo 230//12 V 63 VA ipari Telemechanic IP20 G17215 - ABL6TS06J
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 230-400 V
Szekunder feszültség 1 - 12-12 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Névleges látszólagos teljesítmény - 63 VA
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110880274
Sonepar cikkszám
G17215
Gyártói cikkszám
ABL6TS06J
Gyártói típuskód
ABL6TS06J
1. primerfeszültség:
230-400 V
Szekunder feszültség 1:
12-12 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Névleges látszólagos teljesítmény:
63 VA
Védettség:
IP20
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
385-415 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Szélesség:
78 mm
Mélység:
80 mm
Magasság:
90 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
9.63 %