Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Trafo 230 / 230 V 100 VA ipari Telemechanic IP20 G17299 - ABL6TS10U

MásolásMásolás
Schneider - Trafo 230 / 230 V 100 VA ipari Telemechanic IP20 G17299

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 230-400 V

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 100 VA

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110880304

Sonepar cikkszám

G17299

Gyártói cikkszám

ABL6TS10U

Gyártói típuskód

ABL6TS10U

1. primerfeszültség:

230-400 V

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Névleges látszólagos teljesítmény:

100 VA

Védettség:

IP20

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

385-415 V

Szekunder feszültség 2:

0-0 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

0-0 V

3. primerfeszültség:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

0-0 V

Szélesség:

85 mm

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Mélység:

86 mm

Primer feszültség 6:

0-0 V

Magasság:

94 mm

Primer feszültség 7:

0-0 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

8.32 %

Trafo 230 / 230 V 100 VA ipari Telemechanic