Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Trafo 230 / 24 V 1600 VA ipari Telemechanic IP20 G04757 - ABL6TS160B

MásolásMásolás
Schneider - Trafo 230 /   24 V 1600 VA ipari Telemechanic IP20 G04757

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 230-400 V

  • Szekunder feszültség 1 - 24-24 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 1600 VA

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G04757

Gyártói cikkszám

ABL6TS160B

Gyártói típuskód

ABL6TS160B

1. primerfeszültség:

230-400 V

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Névleges látszólagos teljesítmény:

1600 VA

Védettség:

IP20

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

385-415 V

Szekunder feszültség 2:

0-0 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

0-0 V

3. primerfeszültség:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

0-0 V

Szélesség:

174 mm

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Mélység:

167 mm

Primer feszültség 6:

0-0 V

Magasság:

221 mm

Primer feszültség 7:

0-0 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

F

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.5 %

Darukapcsoló komplett 2z+2ny+vészgomb mech retesz