Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Trafo 230//24 V 25 VA ipari Telemechanic IP20 G17212 - ABL6TS02B

MásolásMásolás
Schneider - Trafo 230//24 V  25 VA ipari Telemechanic IP20 G17212

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 230-400 V

  • Szekunder feszültség 1 - 24-24 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 25 VA

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110880205

Sonepar cikkszám

G17212

Gyártói cikkszám

ABL6TS02B

Gyártói típuskód

ABL6TS02B

1. primerfeszültség:

230-400 V

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Névleges látszólagos teljesítmény:

25 VA

Védettség:

IP20

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

385-415 V

Szekunder feszültség 2:

0-0 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

0-0 V

3. primerfeszültség:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

0-0 V

Szélesség:

66 mm

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Mélység:

55 mm

Primer feszültség 6:

0-0 V

Magasság:

90 mm

Primer feszültség 7:

0-0 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

13.52 %

Feszültségváltó, 230..400 V, 1x24 V, 25 VA. termékcsalád: Phaseo Optimum - névleges teljesítmény VA-ban: 25 VA - bemeneti feszültség: 400 V AC fázistól fázisig, terminal(s): L1-L2, 230 V AC egyfázisú, terminal(s): N-L1 - másodlagos csavarás: egyszeres - védőfedél: nincs - üzemi környezeti levegő hőmérséklet: -20...50 °C. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Automatizált rendszerek energiaellátása. A Phaseo még inkább kompakt felépítésű és egyszerűbb lett: 3 áramváltós kínálatával minden felhasználói igényt képes kielégíteni. Az új Universal sorozat kettős tekercselésű, innovatív és nagy teljesítményű automatizálási termék. Az Optimum sorozat egyszeres tekercselésű, és a jól bevált termékek generációját képviseli. Az Economy sorozat pontosan megfelelő az ismétlődő automatizálási rendszerekhez.... Alkalmazások: - Ipar és építőipar: egyszerű gépek, szállítószalag, folyamatok, gépjárműipar., Mágnesszelepek, védőkapcsolók....