Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Trafo 230/24V AC 40VA Univerzális IP20 SN088368 - ABT7ESM004B

MásolásMásolás
Schneider - Trafo 230/24V AC 40VA Univerzális IP20 SN088368

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 24-24 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 40 VA

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119400763

Sonepar cikkszám

SN088368

Gyártói cikkszám

ABT7ESM004B

Gyártói típuskód

ABT7ESM004B

1. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Névleges látszólagos teljesítmény:

40 VA

Védettség:

IP20

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 2:

0-0 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

0-0 V

3. primerfeszültség:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

0-0 V

Szélesség:

79 mm

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Mélység:

70 mm

Primer feszültség 6:

0-0 V

Magasság:

90 mm

Primer feszültség 7:

0-0 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

16 %

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 230/24V AC 40VA Univerzális