Schneider - Trafo 230... 400V/ 24 V 630 VA ipari Telemechanic IP20 G04753 - ABL6TS63B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
Egytekercses transzformátor kivitel - Nem
1. primerfeszültség - 230-400 V
2. primerfeszültség - 385-415 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110601350
Sonepar cikkszám
G04753
Gyártói cikkszám
ABL6TS63B
Gyártói típuskód
ABL6TS63B
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
1. primerfeszültség:
230-400 V
2. primerfeszültség:
385-415 V
3. primerfeszültség:
0-0 V
Primer feszültség 4:
0-0 V
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 6:
0-0 V
Primer feszültség 7:
0-0 V
Primer feszültség 8:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Primer feszültség 10:
0-0 V
Szekunder feszültség 1:
24-24 V
Szekunder feszültség 2:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
0-0 V
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
630 VA
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
3.41 %
Szélesség:
150 mm
Magasság:
152 mm
Mélység:
138 mm
Védettség:
IP20
Gyűrűmag:
Nem
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb