Schneider - Trafo univerzális 1f 230/24VAC 60VA IP20 SN019918 - ABT7ESM006B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 230-230 V
Szekunder feszültség 1 - 24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Névleges látszólagos teljesítmény - 63 VA
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119400770
Sonepar cikkszám
SN019918
Gyártói cikkszám
ABT7ESM006B
Gyártói típuskód
ABT7ESM006B
1. primerfeszültség:
230-230 V
Szekunder feszültség 1:
24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Névleges látszólagos teljesítmény:
63 VA
Védettség:
IP20
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
230-230 V
Szekunder feszültség 2:
0-0 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Primer feszültség 10:
0-0 V
3. primerfeszültség:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Primer feszültség 4:
0-0 V
Szélesség:
79 mm
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
0-0 V
Mélység:
70 mm
Primer feszültség 6:
0-0 V
Magasság:
90 mm
Primer feszültség 7:
0-0 V
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
13.3 %