Schneider - Trafo univerzális 2x115 V IP20 GT72671
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
Egytekercses transzformátor kivitel - Igen
1. primerfeszültség - 215-245 V
2. primerfeszültség - 385-415 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119401234
Sonepar cikkszám
GT72671
Gyártói cikkszám
ABT7PDU032G
Gyártói típuskód
ABT7PDU032G
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
Egytekercses transzformátor kivitel:
Igen
1. primerfeszültség:
215-245 V
2. primerfeszültség:
385-415 V
3. primerfeszültség:
0-0 V
Primer feszültség 4:
0-0 V
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 6:
0-0 V
Primer feszültség 7:
0-0 V
Primer feszültség 8:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Primer feszültség 10:
0-0 V
Szekunder feszültség 1:
115-115 V
Szekunder feszültség 2:
230-230 V
Szekunder feszültség 3:
0-0 V
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
320 VA
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Rövidzárbiztos:
Igen
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
6.8 %
Szélesség:
123 mm
Magasság:
160 mm
Mélység:
153 mm
Védettség:
IP20
Gyűrűmag:
Nem
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Vezetékanyag:
egyéb