Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Trafó univerzális 2x24V 160VA SN024783 - ABT7PDU016B

MásolásMásolás
Schneider - Trafó univerzális 2x24V 160VA SN024783

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 24-48 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 160 VA

  • Védettség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119401098

Sonepar cikkszám

SN024783

Gyártói cikkszám

ABT7PDU016B

Gyártói típuskód

ABT7PDU016B

1. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 1:

24-48 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

160 VA

Védettség:

egyéb

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

400-400 V

Szekunder feszültség 2:

24-24 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

0-0 V

3. primerfeszültség:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

0-0 V

Szélesség:

123 mm

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Mélység:

153 mm

Primer feszültség 6:

0-0 V

Magasság:

128 mm

Primer feszültség 7:

0-0 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

A

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

0 %

Trafó univerzális 2x24V 160VA