Schneider - Transzport sín, 400 A, 5 m IP55 SN026442 - KSA400ET450
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A
Pólusszám - 5
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480004872
Sonepar cikkszám
SN026442
Gyártói cikkszám
KSA400ET450
Gyártói típuskód
Canalis KSA400ET450
Kivitel:
egyes
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
400 A
Pólusszám:
5
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Rugalmas:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Leágazások száma:
0
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Védettség:
IP55
Hosszúság:
5000 mm
Szélesség:
54 mm
Magasság:
146 mm
Transzport sín, 400 A, 5 m