Schneider - Traszport sín, 1000 A, 5 m IP55 SN026312 - KSA1000ET450
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 1000 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V
Pólusszám - 4
Hosszúság - 5000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003844
Sonepar cikkszám
SN026312
Gyártói cikkszám
KSA1000ET450
Gyártói típuskód
KSA1000ET450
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
1000 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Pólusszám:
4
Hosszúság:
5000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
0
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
113 mm
Magasság:
146 mm
Canalis, egyenes szállítási hossz, 1000A, 5m -. termékcsalád: Canalis - anyag: alumínium - áramsín polaritása: 3L + N + PE - hosszúság: 5 m. Előnyök : - Moduláris felépítés és bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés, Flexibilitás: a fogyasztói leágazóegységek a szükséges helyre kerülnek, kiépítésük az áramkör megszakítása nélkül, feszültség alatt is lehetséges, Könnyű súly és egyszerű kezelés, Kíváló érintkezőfelületek: hosszú élettartam, Könnyű és erős kivitel, Halogénmentes kivitel: tűz esetén a Canalis nem bocsát ki semmilyen füstöt vagy mérgező gázokat, Magas védettségi szint: IP 55minden tipusú épület esetében, Szétszerelhetőség, újra-felhasználhatóság, környezetbarát kivitel.. Alkalmazások: - Ipari létesítmények: kisebb ipari épületek, üzemcsarnokok, raktárak, Kereskedelmi központok: bevásárlóközpontok, hiper- és szupermarketek, Szolgáltatói létesítmények: logisztikai központok, számítógépes központok, műszaki iskolák kórházak. Biztonság, A leágazódobozok síncsatornára történő csatlakoztatása és annak lecsatlakoztatása biztonságosan történik (biztonsági retesz és leválasztás), Közvetlen érintés ellen védett (IPxxB)....