Schneider - Traszport sín, 800 A, 5 m IP55 SX006348 - KSA800ET450
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 800 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 5000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480005572
Sonepar cikkszám
SX006348
Gyártói cikkszám
KSA800ET450
Gyártói típuskód
KSA800ET450
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
800 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
5000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
0
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Védettség (NEMA):
13
Szélesség:
113 mm
Magasság:
146 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Traszport sín, 800 A, 5 m