Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Túlfesz-korl cserebetét C 40-340 A9 IP20 GT87377 - A9L16685

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA

  • Védelmi szint - 1.4 kV

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges feszültség AC - 340 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 340 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480215742

Sonepar cikkszám

GT87377

Gyártói cikkszám

A9L16685

Gyártói típuskód

A9L16685

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Védelmi szint:

1.4 kV

Szerelési mód:

egyéb

Névleges feszültség AC:

340 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

340 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

2 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

0 mm2

Max. PV-feszültség:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

0 mm2

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfesz-korl cserebetét C 40-340 A9