Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Túlfesz-korl cserebetét C 40-350 A9 IP20 SN004558 - A9L40102

MásolásMásolás
Schneider - Túlfesz-korl cserebetét C 40-350 A9 IP20 SN004558

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 0

  • Védelmi szint - 1.6 kV

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Névleges feszültség AC - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480506604

Sonepar cikkszám

SN004558

Gyártói cikkszám

A9L40102

Gyártói típuskód

iPRD A9L40102

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

0

Védelmi szint:

1.6 kV

Szerelési mód:

alapelemre

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

1 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. PV-feszültség:

400 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Védelmi szint L-N:

1.6 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfesz-korl cserebetét C 40-350 A9 IP20