Schneider - Túlfesz-korl cserebetét C nulla A9 IP20 SN004559 - A9L00002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 0
Védelmi szint - 1.4 kV
Szerelési mód - alapelemre
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480506635
Sonepar cikkszám
SN004559
Gyártói cikkszám
A9L00002
Gyártói típuskód
iPRD A9L00002
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
0
Védelmi szint:
1.4 kV
Szerelési mód:
alapelemre
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
260 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Méret:
1 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
65 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
16 mm2
Max. PV-feszültség:
400 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
1.4 kV
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség:
IP20