Schneider - Túlfesz levezető B fok 275VAC 1pol+N 2mod PRD 15 IP20 GT75788 - A9L20500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Védelmi szint - 1.1 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480506499
Sonepar cikkszám
GT75788
Gyártói cikkszám
A9L20500
Gyártói típuskód
iPRD A9L20500
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Védelmi szint:
1.1 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
2 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
50 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. PV-feszültség:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
1.1 kV
Védettségi szint N-PE:
1.4 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
40 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
80 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség:
IP20