Schneider - Túlfesz levezető B fok 440VAC 3pol 3mod PRD 40 IP20 GT75797 - A9L16568
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA
Védelmi szint - 1.5 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 340 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480090172
Sonepar cikkszám
GT75797
Gyártói cikkszám
A9L16568
Gyártói típuskód
A9L16568
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
340 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
6 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
16 mm2
Max. PV-feszültség:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
1.4 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20