Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Túlfesz levezető B fok 440VAC 3pol 3mod PRD 65r távjelzéssel IP20 GT75785 - A9L16443

MásolásMásolás
Schneider - Túlfesz levezető B fok 440VAC 3pol 3mod PRD 65r távjelzéssel IP20 GT75785

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Védelmi szint - 1.5 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 340 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT75785

Gyártói cikkszám

A9L16443

Gyártói típuskód

A9L16443

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

340 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

3 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfesz levezető B fok 440VAC 3pol 3mod PRD 65r távjelzéssel