Schneider - Túlfesz levezető B fok 440VAC 3pol+N 4mod PRD 20r IP20 GT75794 - A9L16674
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Névleges feszültség AC - 400 V
Névleges feszültség DC - 0 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 340 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT75794
Gyártói cikkszám
A9L16674
Gyártói típuskód
A9L16674
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Névleges feszültség AC:
400 V
Névleges feszültség DC:
0 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
340 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint:
0 kV
Védelmi szint L-N:
1.1 kV
Védettségi szint N-PE:
1.4 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
8 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
16 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség:
IP20