Schneider - Túlfesz levezető B fok 440VAC 4pol 4mod PRD 65r távjelzéssel IP20 GT79670 - 16659
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Védelmi szint - 0 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 340 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79670
Gyártói cikkszám
16659
Gyártói típuskód
PRD 65r 16659
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
0 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
340 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
8 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. PV-feszültség:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Igen
Védettség:
IP20