Schneider - Túlfesz levezető B fok 65R 65 KA 340V 4P IP20 SN004208 - A9L65401
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védelmi szint - 1.5 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 350 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480504839
Sonepar cikkszám
SN004208
Gyártói cikkszám
A9L65401
Gyártói típuskód
iPRD A9L65401
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védelmi szint:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
350 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
4 TE
Hálózati forma TN-C:
Igen
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
50 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
65 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
16 mm2
Max. PV-feszültség:
400 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
80 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
80 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség:
IP20