Schneider - Túlfesz levezető B fok PRD40 4P 40 k GT49021 - 16669
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA
Védelmi szint - 1.4 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 260 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49021
Gyártói cikkszám
16669
Gyártói típuskód
PRD 40 16669
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Védelmi szint:
1.4 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
260 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
nélkül
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
2.5 mm2
Védelmi szint L-N:
1.4 kV
Védettségi szint N-PE:
1.4 kV