Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Túlfesz levezető betét C fok 8-350 16312 IP20 GT75787 - A9L16312

MásolásMásolás
Schneider - Túlfesz levezető betét C fok 8-350   16312 IP20 GT75787

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA

  • Védelmi szint - 1.1 kV

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TN-S - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480387159

Sonepar cikkszám

GT75787

Gyártói cikkszám

A9L16312

Gyártói típuskód

iQuick A9L16312

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

2.5 kA

Védelmi szint:

1.1 kV

Szerelési mód:

alapelemre

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

egyéb

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

8 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

0 mm2

Max. PV-feszültség:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

0 mm2

Védelmi szint L-N:

1.1 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfesz levezető betét C fok 8-350 16312 IP20