Schneider - Túlfesz levezető betét C fok PRD40, távjelzéssel IP20 GT75795 - A9L16684
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA
Védelmi szint - 2 kV
Szerelési mód - egyéb
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TN-S - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480215735
Sonepar cikkszám
GT75795
Gyártói cikkszám
A9L16684
Gyártói típuskód
A9L16684
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Védelmi szint:
2 kV
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
460 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
2 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
0 mm2
Max. PV-feszültség:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0 mm2
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20