Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Túlfesz levezető betét 'N' IP20 GT75875 - A9L16690

MásolásMásolás
Schneider - Túlfesz levezető betét 'N' IP20 GT75875

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Védelmi szint - 1.4 kV

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges feszültség AC - 0 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 260 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480411038

Sonepar cikkszám

GT75875

Gyártói cikkszám

A9L16690

Gyártói típuskód

A9L16690

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.4 kV

Szerelési mód:

egyéb

Névleges feszültség AC:

0 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

260 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

2 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

260 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

0 mm2

Max. PV-feszültség:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

0 mm2

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

ACTI9 iPRD-DC40r 600pV cserebetét, Cnulla-PV. termék vagy komponens típusa: patron - készülék rövid megnevezése: C semleges PV - Túlfeszültség levezető típus: villamos elosztó hálózat. Előnyök : Továbbfejlesztett folyamatos energiaellátás és biztonság, mert: hitelesített koordináció a leválasztókapcsolókkal, a kapcsolatok erőssége,.. Alkalmazások: A villamos installáció védelme az ipari és kereskedelmi épületekben a közvetett villámcsapások által keltett indukált vagy vezetett túlfeszültségek ellen Alkalmazások a háztartási szektorban, ipari és kereskedelmi épületekben.... Előnyök : - Egyszerűsített választás: optimalizált ajánlat 2 termékkel.... Alkalmazások: ..