Schneider - Túlfesz levezető C és Dfok 1P+N 8 kA távjelzéssel PRD 8r GT61117 - 16677
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 260 V
Távjelző kapcsolattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430166771
Sonepar cikkszám
GT61117
Gyártói cikkszám
16677
Gyártói típuskód
PRD 8r 16677
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
260 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
340 V
Jelzés az eszközön:
nélkül
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
1 kV
Védettségi szint N-PE:
1.4 kV
Integrált előbiztosítás:
Igen