Schneider - Túlfesz levezető C fok 20kA 3pol IP20 GT76689 - 15597
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 340 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430155973
Sonepar cikkszám
GT76689
Gyártói cikkszám
15597
Gyártói típuskód
15597
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
340 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
8 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Integrált előbiztosítás:
Igen
Védettség:
IP20