Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Túlfesz levezető C fok 415V 4pol PRD 8 IP20 GT75807 - A9L16680

MásolásMásolás
Schneider - Túlfesz levezető C fok 415V 4pol PRD 8 IP20 GT75807

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA

  • Védelmi szint - 0 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 340 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT75807

Gyártói cikkszám

A9L16680

Gyártói típuskód

A9L16680

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

2.5 kA

Védelmi szint:

0 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

400 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

340 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

8 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. PV-feszültség:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

1 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfesz levezető C fok 415V 4pol PRD 8