Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Túlfesz levezető C fok 415V PRD40r betét 40 kA, távjelzéssel IP20 GT75810 - A9L16683

MásolásMásolás
Schneider - Túlfesz levezető C fok 415V PRD40r betét 40 kA, távjelzéssel IP20 GT75810

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA

  • Védelmi szint - 1.4 kV

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges feszültség AC - 600 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 340 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480411014

Sonepar cikkszám

GT75810

Gyártói cikkszám

A9L16683

Gyártói típuskód

A9L16683

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Védelmi szint:

1.4 kV

Szerelési mód:

egyéb

Névleges feszültség AC:

600 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

340 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

2 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

600 V

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

ACTI9 iPRD-DC40r 600pV cserebetét, C40-600pV. termék vagy komponens típusa: patron - Túlfeszültség levezető típus: villamos elosztó hálózat. Előnyök : Továbbfejlesztett folyamatos energiaellátás és biztonság, mert: hitelesített koordináció a leválasztókapcsolókkal, a kapcsolatok erőssége,.. Alkalmazások: A villamos installáció védelme az ipari és kereskedelmi épületekben a közvetett villámcsapások által keltett indukált vagy vezetett túlfeszültségek ellen Alkalmazások a háztartási szektorban, ipari és kereskedelmi épületekben.... Előnyök : - Egyszerűsített választás: optimalizált ajánlat 2 termékkel.... Alkalmazások: ..