Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Túlfesz levezető C fok 600VDC 2P GT75783 - A9L16434

MásolásMásolás
Schneider - Túlfesz levezető C fok 600VDC 2P GT75783

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA

  • Védelmi szint - 1.6 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 0 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480410994

Sonepar cikkszám

GT75783

Gyártói cikkszám

A9L16434

Gyártói típuskód

A9L16434

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Védelmi szint:

1.6 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

0 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

0 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

3 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség DC:

840 V

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. PV-feszültség:

600 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; %Túlfesz levezető C fok 600VDC 2P