Schneider - Túlfesz levezető D fok 12-48V adatátviteli hálózathoz GT83513 - A9L16339
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 0-0 V
Névleges feszültség DC - 48-48 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 37 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 53 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480383526
Sonepar cikkszám
GT83513
Gyártói cikkszám
A9L16339
Gyártói típuskód
iPRI A9L16339
Névleges feszültség AC:
0-0 V
Névleges feszültség DC:
48-48 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
37 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
53 V
Névleges áram:
0.3 A
Védelmi szint ér/ér:
70 V
Védelmi szint ér/föld:
70 V
Védelmi szint ér/jelalap:
53 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
37 V
Frekvencia:
0-0 MHz
Határfrekvencia:
0.05 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
csavaros kapocs
Levezető felügyelet:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Jeláramkör elválasztásának lehetősége:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Földelés módja:
külön vezető
Beépítési szélesség:
18 mm
Védettség:
IP20