Schneider - Túlfesz levezető PRD20r 4P 20 kA IT, távjelzéssel IP20 GT78702 - 16599
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 460 V
Távjelző kapcsolattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT78702
Gyártói cikkszám
16599
Gyártói típuskód
16599
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
460 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
8 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Igen
Védettség:
IP20