Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Túlfeszültség-korlátozó iPRD 8r 8 KA 350V IP20 SN004560 - A9L08601

MásolásMásolás
Schneider - Túlfeszültség-korlátozó iPRD 8r 8 KA 350V IP20 SN004560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Védelmi szint - 1.4 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480506512

Sonepar cikkszám

SN004560

Gyártói cikkszám

A9L08601

Gyártói típuskód

iPRD A9L08601

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

2.5 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Védelmi szint:

1.4 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

400 V

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

4 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

50 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

8 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. PV-feszültség:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Védelmi szint L-N:

1.1 kV

Védettségi szint N-PE:

1.1 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

25 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

80 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfeszültség-korlátozó iPRD 8r 8 KA 350V IP20