Schneider - Túlfeszültség levezető 250V SX000579 - 50170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Védelmi szint - 0.75 kV
Szerelési mód - alapelemre
Névleges feszültség AC - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430501701
Sonepar cikkszám
SX000579
Gyártói cikkszám
50170
Gyártói típuskód
50170
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
40 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Védelmi szint:
0.75 kV
Szerelési mód:
alapelemre
Névleges feszültség AC:
250 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
380 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
egyéb
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Nem
Hálózati forma IT:
Igen
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
150 mm2
Max. PV-feszültség:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
150 mm2
Védelmi szint L-N:
0.38 kV
Védettségi szint N-PE:
0.22 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
0 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
0 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Igen
Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:
0 A
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség:
egyéb