Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Túlfeszültség levezető 440V SX000580 - 50171

MásolásMásolás
Schneider - Túlfeszültség levezető 440V SX000580

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Védelmi szint - 1.1 kV

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Névleges feszültség AC - 440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430501718

Sonepar cikkszám

SX000580

Gyártói cikkszám

50171

Gyártói típuskód

PowerLogic 50171

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

40 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Védelmi szint:

1.1 kV

Szerelési mód:

alapelemre

Névleges feszültség AC:

440 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

660 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

egyéb

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Nem

Hálózati forma IT:

Igen

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

40 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

150 mm2

Max. PV-feszültség:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

150 mm2

Védelmi szint L-N:

0.66 kV

Védettségi szint N-PE:

0.38 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

0 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

0 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Igen

Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:

0 A

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség:

egyéb

Túlfeszültség levezető 440V