Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Túlfeszültség levezető iPRD 40R 800 PV 2P IP20 SN016002 - A9L40271

MásolásMásolás
Schneider - Túlfeszültség levezető iPRD 40R 800 PV 2P IP20 SN016002

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2

  • Védelmi szint - 3 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480506666

Sonepar cikkszám

SN016002

Gyártói cikkszám

A9L40271

Gyártói típuskód

iPRD A9L40271

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Védelmi szint:

3 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

250 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Igen

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

0 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

3 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

0 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

800 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

800 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. PV-feszültség:

800 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

3 kV

Védettségi szint N-PE:

3 kV

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfeszültség levezető iPRD 40R 800 PV 2P IP20