Schneider - Twido Port Modbus/Modbus TCPIP konverte GT77048 - 499TWD01100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232 - 0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485 - 0
TCP/IP protokollt támogatja - Igen
Átviteli ráta - 100000 kBit/s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863808841
Sonepar cikkszám
GT77048
Gyártói cikkszám
499TWD01100
Gyártói típuskód
499TWD01100
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
Átviteli ráta:
100000 kBit/s
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Rádióstandard GSM:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Adatátvitel módja:
építőcsoporthordozó-bővítés
Potenciálszétválasztással:
Igen
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
74 mm