Schneider - Üres elem, 2 m ,fehér IP55 SX006032 - KBA40EDA20W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V
Pólusszám - 0
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480000591
Sonepar cikkszám
SX006032
Gyártói cikkszám
KBA40EDA20W
Gyártói típuskód
KBA40EDA20W
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
40 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Pólusszám:
0
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
0
Leágazások száma:
0
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Szélesség:
30 mm
Magasság:
46 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Üres elem, 2 m ,fehér