Schneider - Varplus Fojtótekercs 14% (135 Hz) 50 kvar 400/415V 50Hz IP00 SX008795 - LVR14500A40T
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 3
Névleges üzemi frekvencia - 50-50 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 400 V
Névleges áram AC-nál - 72.16-72.16 A
Max. üzemi áram (Ith) AC üzemi feszültségnél - 80 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480541490
Sonepar cikkszám
SX008795
Gyártói cikkszám
LVR14500A40T
Gyártói típuskód
Varplus LVR14500A40T
Pólusszám, primeroldal:
3
Névleges üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Névleges áram AC-nál:
72.16-72.16 A
Max. üzemi áram (Ith) AC üzemi feszültségnél:
80 A
Fojtásfaktor:
14 %
Szűrőpad teljesítmény:
50 kvar
Védettség:
IP00
Varplus Fojtótekercs 14% (135 Hz) 50 kvar 400/415V 50Hz IP00