Schneider - Végbetápláló elem, 100 A IP55 SX006265 - KSA400ABGD5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betáplálás helye - vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A
Pólusszám - 4
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485015965
Sonepar cikkszám
SX006265
Gyártói cikkszám
KSA400ABGD5
Gyártói típuskód
KSA400ABGD5
Betáplálás helye:
vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
400 A
Pólusszám:
4
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Védettség:
IP55
Szélesség:
276 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
860 mm
Magasság:
393 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Végbetápláló elem, 100 A