Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Végbetápláló elem, 1000 A IP55 SX006199 - KSA1000ABGD5

MásolásMásolás
Schneider - Végbetápláló elem, 1000 A IP55 SX006199

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 1000 A

  • Betáplálás helye - vége

  • Kivitel - egyes

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485015880

Sonepar cikkszám

SX006199

Gyártói cikkszám

KSA1000ABGD5

Gyártói típuskód

KSA1000ABGD5

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

1000 A

Betáplálás helye:

vége

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

4

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Védettség:

IP55

Hosszúság:

753 mm

Szélesség:

370 mm

Magasság:

500 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Végbetápláló elem, 1000 A