Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Végbetápláló elem 250 A bal/jobb IP55 SX006383 - KSC250AB4

MásolásMásolás
Schneider - Végbetápláló elem 250 A bal/jobb IP55 SX006383

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - vége

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A

  • Pólusszám - 4

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480677816

Sonepar cikkszám

SX006383

Gyártói cikkszám

KSC250AB4

Gyártói típuskód

Canalis KSC250AB4

Betáplálás helye:

vége

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

250 A

Pólusszám:

4

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Védettség:

IP55

Szélesség:

501 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

173.5 mm

Magasság:

308 mm

Végbetápláló elem 250 A bal/jobb IP55