Schneider - Végbetápláló elem, 250 A IP55 SX006230 - KSA250ABDD4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betáplálás helye - vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A
Pólusszám - 4
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485015897
Sonepar cikkszám
SX006230
Gyártói cikkszám
KSA250ABDD4
Gyártói típuskód
Canalis KSA250ABDD4
Betáplálás helye:
vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
250 A
Pólusszám:
4
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Védettség:
IP55
Szélesség:
276 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
742 mm
Magasság:
309 mm
Végbetápláló elem, 250 A IP55