Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Végbetápláló elem, 250 A IP55 SX006231 - KSA250ABDD5

MásolásMásolás
Schneider - Végbetápláló elem, 250 A IP55 SX006231

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - vége

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A

  • Pólusszám - 4

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485015903

Sonepar cikkszám

SX006231

Gyártói cikkszám

KSA250ABDD5

Gyártói típuskód

KSA250ABDD5

Betáplálás helye:

vége

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

250 A

Pólusszám:

4

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Védettség:

IP55

Szélesség:

276 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

742 mm

Magasság:

309 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Végbetápláló elem, 250 A