Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Végbetápláló elem, 400 A, jobb v. bal IP55 SX006398 - KSC400AB4

MásolásMásolás
Schneider - Végbetápláló elem, 400 A, jobb v. bal IP55 SX006398

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - vége

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A

  • Pólusszám - 5

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480677823

Sonepar cikkszám

SX006398

Gyártói cikkszám

KSC400AB4

Gyártói típuskód

KSC400AB4

Betáplálás helye:

vége

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

400 A

Pólusszám:

5

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Védettség:

IP55

Szélesség:

501 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Védettség (NEMA):

13

Hosszúság:

213.5 mm

Magasság:

348 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Végbetápláló elem, 400 A, jobb v. bal