Schneider - Végbetápláló elem, 630 A, IP55 SX006307 - KSA630ABGD5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betáplálás helye - vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 630 A
Pólusszám - 4
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485015842
Sonepar cikkszám
SX006307
Gyártói cikkszám
KSA630ABGD5
Gyártói típuskód
KSA630ABGD5
Betáplálás helye:
vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
630 A
Pólusszám:
4
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Védettség:
IP55
Szélesség:
390 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
1229 mm
Magasság:
500 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Végbetápláló elem, 630 A,