Schneider - Vezérlőrelé memória modul GT05157 - SR2MEM01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tároló/memóriafajta - EEPROM
Tároló/memória mérete - 0 kByte
Tároló közeg - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110550306
Sonepar cikkszám
GT05157
Gyártói cikkszám
SR2MEM01
Gyártói típuskód
ZelioSR2MEM01
Tároló/memóriafajta:
EEPROM
Tároló/memória mérete:
0 kByte
Tároló közeg:
egyéb
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Hatlapú dugókulcs (00856) 5,5 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Hatlapú dugókulcs (00858) 7 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Hatlapú dugókulcs (00859) 8 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Hatlapú dugókulcs (00861) 10 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Hatlapú dugókulcs (00864) 13 mm x 125 mm