Schneider - Vezérlőrelé Zelio programozó készlet 24VDC G66371 - SR1PACK2BD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Kivitel - kompakt
Digitális kimenetek száma - 8
Digitális bemenetek száma - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G66371
Gyártói cikkszám
SR1PACK2BD
Gyártói típuskód
SR1PACK2BD
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Kivitel:
kompakt
Digitális kimenetek száma:
8
Digitális bemenetek száma:
12
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
Program-tároló bővítése lehetséges:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem