Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - X-elem 400 A IP55 SX006283 - KSA400DXC40

MásolásMásolás
Schneider - X-elem 400 A IP55 SX006283

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - elágazó doboz

  • Pólusszám - 5

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A

  • Hosszúság - 580 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004704

Sonepar cikkszám

SX006283

Gyártói cikkszám

KSA400DXC40

Gyártói típuskód

KSA400DXC40

Kivitel:

elágazó doboz

Pólusszám:

5

Rugalmas:

Nem

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

400 A

Hosszúság:

580 m

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

RAL-szám:

9001

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - X-elem 400 A